Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 19,2W/m 2950lm/m 3000K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII - 80340/90/C

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 19,2W/m 2950lm/m 3000K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur - 12 mm

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 128

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052161110

Réf. Sonepar

08271216111

Réf. Fournisseur

80340/90/C

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

12 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.2 mm

Bandeau LED 5m 19,2W/m 2950lm/m 3000K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting