Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 19,2W/m 3200lm/m 4000K CRI90 120ø IP67 24Vdc CLIII - 80350/90/N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
nombre de sources lumineuses par mètre - 128
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8058052161233
Réf. Sonepar
08271216123
Réf. Fournisseur
80350/90/N
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP67
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
angle de rayonnement ajustable:
non
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


