Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 4,8W/m 745lm/m 6000K CRI80 120ø IP20 24Vdc CLIII - 70002/F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur de la lumière - blanc
largeur - 8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre - 120
type de tension - DC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8058052056041
Réf. Sonepar
08271205604
Réf. Fournisseur
70002/F
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP20
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
8 mm
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.2 mm
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


