Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 7W/m 1120lm/m 2700K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII - 70042/90/2700K

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 7W/m 1120lm/m 2700K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 837 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 7 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur - 8 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052228103

Réf. Sonepar

08271222810

Réf. Fournisseur

70042/90/2700K

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

837 lm

puissance de la lampe par mètre:

7 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

8 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

140

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.2 mm

Bandeau LED 5m 7W/m 1120lm/m 2700K CRI90 120ø IP20 24Vdc CLIII

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting