Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 7W/m 1490lm/m 6000K CRI80 120ø IP67 24Vdc CLIII - 70052/F

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED 5m 7W/m 1490lm/m 6000K CRI80 120ø IP67 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • couleur de la lumière - blanc

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 140

  • type de tension - DC

  • angle de rayonnement - 120 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052506188

Réf. Sonepar

08271250618

Réf. Fournisseur

70052/F

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP67

couleur de la lumière:

blanc

nombre de sources lumineuses par mètre:

140

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

Bandeau LED 5m 7W/m 1490lm/m 6000K CRI80 120ø IP67 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting