Indigo Lighting - Bandeau LED flexible 5m 11,5W/m 1380lm/m 4000K CRI80 170X110D IP67 24Vdc CLIII - FL05/N

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED flexible 5m 11,5W/m 1380lm/m 4000K CRI80 170X110D IP67 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur - 10 mm

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 120

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052501961

Réf. Sonepar

08271250196

Réf. Fournisseur

FL05/N

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP67

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

170 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

20 mm

Bandeau LED flexible 5m 11,5W/m 1380lm/m 4000K CRI80 170X110D IP67 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting