Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Indigo Lighting - Bandeau LED flexible 5m 9,6W/m 966 lm/m 4000K CRI80 110D IP67 24Vdc CLIII - FL01/N

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED flexible 5m 9,6W/m 966 lm/m 4000K CRI80 110D IP67 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur - 10 mm

  • nombre de sources lumineuses par mètre - 84

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052081098

Réf. Sonepar

08271208109

Réf. Fournisseur

FL01/N

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP67

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

84

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

110 °

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

15 mm

Bandeau LED flexible 5m 9,6W/m 966 lm/m 4000K CRI80 110D IP67 24Vdc CLIII

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting