Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Indigo Lighting - Bandeau LED flexible RGB 5m 11,5W/m 1380lm/m CRI80 IP67 24Vdc CLIII - FL05/RGB

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Bandeau LED flexible RGB 5m 11,5W/m 1380lm/m CRI80 IP67 24Vdc CLIII

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 1380 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 11.5 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • largeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052501985

Réf. Sonepar

08271250198

Réf. Fournisseur

FL05/RGB

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

1380 lm

puissance de la lampe par mètre:

11.5 W

couleur de la lumière:

RGB

largeur:

10 mm

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

classe de protection:

III

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

20 mm

Bandeau LED flexible RGB 5m 11,5W/m 1380lm/m CRI80 IP67 24Vdc CLIII

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting