Indigo Lighting - BASE DE FIXATION 160mm Anthracite - PT090/BASE/A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier en saillie
couleur - anthracite
hauteur - 172 mm
diamètre - 149 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8058052319771
Réf. Sonepar
08271231977
Réf. Fournisseur
PT090/BASE/A
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier en saillie
couleur:
anthracite
hauteur:
172 mm
diamètre:
149 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


