Non retournable

Indigo Lighting - BASE RONDE Aluminium brossé - BASEKC211R25

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • hauteur - 9 mm

  • diamètre - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373327079

Réf. Sonepar

02714332707

Réf. Fournisseur

BASEKC211R25

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

hauteur:

9 mm

diamètre:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

KACI R-B base ronde ALUMINIUM BROSSE.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting