Indigo Lighting - BASE RONDE Blanc mat - BASEKC211R30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
hauteur - 9 mm
diamètre - 9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373327086
Réf. Sonepar
02714332708
Réf. Fournisseur
BASEKC211R30
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
hauteur:
9 mm
diamètre:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


