Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - BORA RDX-230 5W 660Lm 60° IP65 DIM Noir mat - DO53705

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 550 lm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • puissance de lampe acceptée - 5...5 W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373368706

Réf. Sonepar

02714336870

Réf. Fournisseur

DO53705

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

550 lm

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

puissance de lampe acceptée:

5...5 W

flux lumineux:

550...550 lm

Spot encastré rond orientable 4 en 1.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting