Indigo Lighting - BORA RDX-230 EVO 5W 615Lm 60° IP65 DIM Nickel satiné - DO52121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 615 lm
puissance du système - 5 W
température de couleur - 2700...6000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - nickel
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373372963
Réf. Sonepar
08271337296
Réf. Fournisseur
DO52121
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
615 lm
puissance du système:
5 W
température de couleur:
2700...6000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
nickel
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
diamètre intégré:
68...68 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
52 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
60 mm
diamètre externe:
86 mm
type de connexion:
borne automatique
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
109 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Spot encastré rond fixe 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Double bornier automatique. Dimmable, compatible avec variateur fin de phase. Driver ou source de remplacement disponibles séparément.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


