Indigo Lighting - CAIMAN QUICK CONNECT 18-37W 120° IP66 Gris - AC4TWN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
température de couleur - 3000...5700 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1200 mm
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5056500404362
Réf. Sonepar
08271040436
Réf. Fournisseur
AC4TWN
Marque
Indigo Lighting
température de couleur:
3000...5700 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1200 mm
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique opalin
finition du paralume:
sans
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
92.3 mm
hauteur/profondeur:
73 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
taux de distorsion harmonique (THD):
20
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
température de couleur réglable:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


