Indigo Lighting - CLIPS DE MONTAGE 45° 4PC Acier inoxydable - PR11952

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 12 mm

  • longueur - 12 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373341594

Réf. Sonepar

02714334159

Réf. Fournisseur

PR11952

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

12 mm

longueur:

12 mm

hauteur:

16 mm

accessoire:

Oui

Clips de montage 45° ALUMINIUM pour profil PR117 et PR139 (4pc).