Indigo Lighting - CONNECTEUR AVEC GEL IP68 - JB6

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - CONNECTEUR AVEC GEL IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351500759

Réf. Sonepar

05066150075

Réf. Fournisseur

JB6

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Connecteur étanche siliconé.Pour connexion filaire continue en extérieur.Doté d'une entrée et d'une sortie.Diamètre du câble compatible : 4,8 à 6mm. Conducteur de max 0,75mm².Tension maximum : 250VAC.Courant maximum : 6A.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting