Non retournable

Indigo Lighting - CONNECTEUR IP68 - WC59

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - CONNECTEUR IP68

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit

  • couleur - noir

  • accessoire - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173115043

Réf. Sonepar

05066000177

Réf. Fournisseur

WC59

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur droit

couleur:

noir

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Connecteur rapide étanche.Immergeable jusqu'à 9m.1 entrée et 1 sortie.Diamètre du câble compatible : 5 à 9mm. Conducteur de max 4mm².Tension maximum : 250VAC / 50VDC.Courant maximum : 10A.Compatible avec le câble WCR275BLACK.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting