Non retournable

Indigo Lighting - CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805 Noir mat - TR24505

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • couleur - noir

  • largeur - 99 mm

  • longueur - 99 mm

  • hauteur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373350701

Réf. Sonepar

02714335070

Réf. Fournisseur

TR24505

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

couleur:

noir

largeur:

99 mm

longueur:

99 mm

hauteur:

30 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

TRACK 48VDC SURFACE CONNEXION L 90° MUR EXT AVEC TR24805 NOIR MAT

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting