Indigo Lighting - CONNEXION L 90° MUR INT AVEC TR24805 Noir mat - TR24405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - noir
largeur - 99 mm
longueur - 99 mm
hauteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373350695
Réf. Sonepar
02714335069
Réf. Fournisseur
TR24405
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
couleur:
noir
largeur:
99 mm
longueur:
99 mm
hauteur:
30 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


