Indigo Lighting - CONNEXION MECANIQUE MULTIPLE PLAFOND Noir mat - TR37405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - noir
largeur - 128 mm
longueur - 134 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373358769
Réf. Sonepar
02714335876
Réf. Fournisseur
TR37405
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
couleur:
noir
largeur:
128 mm
longueur:
134 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


