Indigo Lighting - CONTROLEUR WIRELESS 240W 24V - CD156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - régulateur de lumière électronique
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - IP20
profondeur - 172 mm
largeur - 42 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4052899557833
Réf. Sonepar
02714335389
Réf. Fournisseur
CD156
Marque
Indigo Lighting
modèle:
régulateur de lumière électronique
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
172 mm
largeur:
42 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


