Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - DECO TRACK 48 L L:100cm Noir mat - TR47705

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - DECO TRACK 48 L L:100cm Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1000 mm

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373373878

Réf. Sonepar

08271337387

Réf. Fournisseur

TR47705

Marque

Indigo Lighting

longueur:

1000 mm

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

matériau:

aluminium

largeur:

23 mm

hauteur:

47 mm

Rail 48VDC pour montage en saillie.Hauteur de 47mm.Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-PUSH à commander séparément.Longueur 100cm.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting