Indigo Lighting - DECO TRACK 48 L L:200cm Noir mat - TR47805

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - DECO TRACK 48 L L:200cm Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - noir

  • adapté à un montage encastré - Non

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • adapté pour le montage suspendu - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373373885

Réf. Sonepar

08271337388

Réf. Fournisseur

TR47805

Marque

Indigo Lighting

longueur:

2000 mm

couleur:

noir

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

classe de protection:

III

matériau:

aluminium

largeur:

23 mm

hauteur:

47 mm

pays de fabrication:

CHINE

Rail 48VDC pour montage en saillie.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting