Indigo Lighting - DECO TRACK 48 L L:300cm Noir mat - TR47905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3000 mm
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Non
adapté à un montage en saillie - Oui
adapté pour le montage suspendu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373373892
Réf. Sonepar
08271337389
Réf. Fournisseur
TR47905
Marque
Indigo Lighting
longueur:
3000 mm
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
III
matériau:
aluminium
largeur:
23 mm
hauteur:
47 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


