Indigo Lighting - DECO TRACK 48 S L:200cm Noir mat - TR47505

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
couleur - noir
adapté à un montage encastré - Oui
adapté à un montage en saillie - Non
adapté pour le montage suspendu - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DECO TRACK 48 S
EAN
5411373373946
Réf. Sonepar
08271337394
Réf. Fournisseur
TR47505
Marque
Indigo Lighting
longueur:
2000 mm
couleur:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
classe de protection:
III
matériau:
aluminium
largeur:
74 mm
hauteur:
47 mm




