Indigo Lighting - DETECTEUR DE MOUVEMENT & LUMINOSITE - LBASDHS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055351548720
Réf. Sonepar
05066154872
Réf. Fournisseur
LBASDHS
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
pays de fabrication:
CHINE
DETECTEUR DE MOUVEMENT & LUMINOSITE
Les Atouts de l'article:
Compatible avec toute la gamme de luminaires Lentus Portée de détection: rayon de 8m max Faisceau de détection: 360° si installé au plafond / 150° si installation murale Sensibilité de la détection: 25%, 50%, 75%, 100% Durée de maintient: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min Détecteur de la lumière du jour: 5 lux, 15 lux, 30 lux, 50 lux, 100 lux, 150 lux, désactivé Niveau de gradation en mode veille: 10%, 20%, 30%, 50% Durée du mode veille: 0s, 10s, 1min, 3min, 5min, 10min, 30min, permanent
Les Atouts de l'article:
Compatible avec toute la gamme de luminaires Lentus Portée de détection: rayon de 8m max Faisceau de détection: 360° si installé au plafond / 150° si installation murale Sensibilité de la détection: 25%, 50%, 75%, 100% Durée de maintient: 5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min Détecteur de la lumière du jour: 5 lux, 15 lux, 30 lux, 50 lux, 100 lux, 150 lux, désactivé Niveau de gradation en mode veille: 10%, 20%, 30%, 50% Durée du mode veille: 0s, 10s, 1min, 3min, 5min, 10min, 30min, permanent
NoticePDF
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


