Non retournable

Indigo Lighting - DOMINO 27W 4000K 75° Noir - DMB66X4K

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 600 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500402368

Réf. Sonepar

05066040236

Réf. Fournisseur

DMB66X4K

Marque

Indigo Lighting

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

600 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

18 mm

pays de fabrication:

CHINE

Dalle LED 600x600mm.Lentilles en polycarbonate.Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V à commander séparément.Kit d'éclairage de secours en option.

Les Atouts de la gamme:

Dalle LED pour faux-plafond modulaire.Excellent confort visuel grâce à un UGR inférieur à 16. Convient à l'éclairage de bureaux et salles de classe.Choix du mode de variation : convertisseur DALI, Push-dim et 0-10V à commander séparément.Rendement élevé (efficacité lumineuse supérieure à 160lm/W).Installation rapide et sûre grâce aux connecteur rapide et filin de sécurité inclus.Très bonne résistance aux chocs (IK08).Garantie de 5 ans.Kit d'éclairage de secours disponible en option.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting