Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Indigo Lighting - DOMINO CSP 22W-24W-26W-28W 4000K 75° Blanc - DMW66N4K

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 27 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 600 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5056500402337

Réf. Sonepar

05066040233

Réf. Fournisseur

DMW66N4K

Marque

Indigo Lighting

puissance du système:

27 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

600 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

finition du paralume:

blanc

pas de variation:

Oui

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

II

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

600 mm

hauteur/profondeur:

18 mm

Dalle LED 600x600mm.Lentilles en polycarbonate.Connecteur rapide et filin de sécurité inclus.Convertisseur non dimmable déporté fourni.22, 24, 25 ou 27W au choix sur le convertisseur.Kit d'éclairage de secours en option.

Les Atouts de la gamme:

Dalle LED pour faux-plafond modulaire.Excellent confort visuel grâce à un UGR inférieur à 16. Convient à l'éclairage de bureaux et salles de classe.Sélection de la puissance et du flux lumineux (22, 24, 25 ou 27W).Rendement élevé (efficacité lumineuse supérieure à 160lm/W).Installation rapide et sûre grâce aux connecteur rapide et filin de sécurité inclus.Très bonne résistance aux chocs (IK08).Garantie de 5 ans.Kit d'éclairage de secours disponible en option.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting