Indigo Lighting - DOMINO CSP 22W-24W-26W-28W 4000K 75° Noir - DMB66N4K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 27 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 600 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5056500402344
Réf. Sonepar
05066040234
Réf. Fournisseur
DMB66N4K
Marque
Indigo Lighting
puissance du système:
27 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
600 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
pas de variation:
Oui
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
600 mm
hauteur/profondeur:
18 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


