Indigo Lighting - DRIVER 1-9W 350mA CC IP65 - PSIP3509W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 25...25 V
courant de sortie - 350...350 mA
puissance de sortie - 1...9 W
indice de protection (IP) - IP65
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5055351547983
Réf. Sonepar
05066154798
Réf. Fournisseur
PSIP3509W
Marque
Indigo Lighting
tension de sortie:
25...25 V
courant de sortie:
350...350 mA
puissance de sortie:
1...9 W
indice de protection (IP):
IP65
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
149 mm
largeur:
37 mm
hauteur:
24 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
classe de protection:
II
pays de fabrication:
CHINE
commande via Bluetooth:
Non
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


