Indigo Lighting - DRIVER 100W 24V CV IP67 - CD188

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - DRIVER 100W 24V CV IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

  • variation par coupure de fin de phase - Non

  • variation par coupure de début de phase - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373376671

Réf. Sonepar

08271337667

Réf. Fournisseur

CD188

Marque

Indigo Lighting

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

206 mm

largeur:

68.6 mm

hauteur:

37 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

I

commande via Bluetooth:

Non

Convertisseur tension constante.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting