Indigo Lighting - DRIVER 18-36W 700mA CC IP65 - PSIP70036W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 25...50 V
courant de sortie - 700...700 mA
puissance de sortie - 18...36 W
indice de protection (IP) - IP65
pas de variation - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5055351548010
Réf. Sonepar
05066154801
Réf. Fournisseur
PSIP70036W
Marque
Indigo Lighting
tension de sortie:
25...50 V
courant de sortie:
700...700 mA
puissance de sortie:
18...36 W
indice de protection (IP):
IP65
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
162 mm
largeur:
41 mm
hauteur:
24 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Non
pays de fabrication:
CHINE
commande via Bluetooth:
Non
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


