Indigo Lighting - DRIVER 3-27W 700mA CC DIM 1-10V PUSH - PLDUNIDRIVE700MA

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - DRIVER 3-27W 700mA CC DIM 1-10V PUSH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 2...46 V

  • courant de sortie - 700...700 mA

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 103 mm

  • largeur - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060173114763

Réf. Sonepar

08271311476

Réf. Fournisseur

PLDUNIDRIVE700MA

Marque

Indigo Lighting

tension de sortie:

2...46 V

courant de sortie:

700...700 mA

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

103 mm

largeur:

67 mm

hauteur:

22 mm

variation 1-10V:

Oui

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Convertisseur courant constant dimmable 1-10V et Push-Dim.Tension d'alimentation : 110-240 Vac.Puissance minimale en W : 3W.Possibilité de synchroniser jusqu’à 10 convertisseurs avec le câble fourni.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting