Indigo Lighting - DRIVER 5-7W 180mA CC DIM - CD562

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - DRIVER 5-7W 180mA CC DIM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 27...39 V

  • puissance de sortie - 5...7 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • pas de variation - Non

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373374981

Réf. Sonepar

08271337498

Réf. Fournisseur

CD562

Marque

Indigo Lighting

tension de sortie:

27...39 V

puissance de sortie:

5...7 W

indice de protection (IP):

IP20

pas de variation:

Non

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

longueur:

115 mm

largeur:

46 mm

hauteur:

26 mm

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

II

commande via Bluetooth:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Convertisseur courant constant dimmable via début/fin de phase.Tension d'alimentation : 220-240 Vac.Puissance en W : 5-7W.Courant de sortie : 180mA.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting