Indigo Lighting - DRIVER 6-30W 150-250-350-500-700mA CC - DRV150700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de sortie - 2.5...42 V
puissance de sortie - 6...30 W
indice de protection (IP) - IP20
pas de variation - Non
variation DALI - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5056500415405
Réf. Sonepar
08271041540
Réf. Fournisseur
DRV150700
Marque
Indigo Lighting
tension de sortie:
2.5...42 V
puissance de sortie:
6...30 W
indice de protection (IP):
IP20
pas de variation:
Non
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
longueur:
132 mm
largeur:
43 mm
hauteur:
22 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe de protection:
II
commande via Bluetooth:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


