Indigo Lighting - Driver à tension constante 100 W 48 V IP67 ON/OFF - 5999

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Driver à tension constante 100 W 48 V IP67 ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052358589

Réf. Sonepar

08271235858

Réf. Fournisseur

5999

Marque

Indigo Lighting

Convertisseur tension constante 48VDC.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting