Indigo Lighting - Driver à tension constante 25 W 24 V IP67 ON/OFF - 5788

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - Driver à tension constante 25 W 24 V IP67 ON/OFF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052002369

Réf. Sonepar

08271200236

Réf. Fournisseur

5788

Marque

Indigo Lighting

Convertisseur tension constante 24VDC.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting