Indigo Lighting - DROP 520 E27 MAX40W LED/CLA/ECO Chrome - KI00203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 40 W
couleur du boîtier/corps - chrome
douille - E27
émission de lumière - indirect
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373026125
Réf. Sonepar
02714001426
Réf. Fournisseur
KI00203
Marque
Indigo Lighting
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
40 W
couleur du boîtier/corps:
chrome
douille:
E27
émission de lumière:
indirect
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
sans verrine
diamètre:
120 mm
longueur des filins de suspension:
0...1500 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
variation 0-10V:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
sans
réflecteur:
blanc
répartition lumineuse:
symétrique
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
520 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


