Indigo Lighting - EMBOUT DE FINITION Noir - TR23730

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 35 mm
longueur - 35 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5411373352309
Réf. Sonepar
02714335230
Réf. Fournisseur
TR23730
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
35 mm
longueur:
35 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


