Non retournable

Indigo Lighting - EMBOUT DE FINITION POUR RAIL M Noir mat - TR48205

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - EMBOUT DE FINITION POUR RAIL M Noir mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 21.87 mm

  • longueur - 26.14 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373374028

Réf. Sonepar

08271337402

Réf. Fournisseur

TR48205

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

21.87 mm

longueur:

26.14 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

DECO TRACK 48 M Embout de finition.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting