Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Indigo Lighting - EMBOUTS PERCES 2PC Aluminium - PR13652

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

  • largeur - 16 mm

  • longueur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373342256

Réf. Sonepar

02714334225

Réf. Fournisseur

PR13652

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

aluminium

largeur:

16 mm

longueur:

16 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Embouts percés ALUMINIUM pour profil PR135 (2pc).

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting