Non retournable

Indigo Lighting - EMBOUTS PERCES 2PC Blanc mat - PR14530

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 7 mm

  • longueur - 16 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373357250

Réf. Sonepar

02714335725

Réf. Fournisseur

PR14530

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

7 mm

longueur:

16 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Embouts percés BLANC MAT pour profil PR139 (2pc).

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting