Indigo Lighting - EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60mm & 76mm Anthracite - BASE/PRO/A

INDIGO
CopieCopie
Indigo Lighting - EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60mm & 76mm Anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 44.5 mm

  • longueur - 152.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8058052172314

Réf. Sonepar

08271337556

Réf. Fournisseur

BASE/PRO/A

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

44.5 mm

longueur:

152.5 mm

hauteur:

28.2 mm

accessoire:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

RAYPRO EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60mm & 76mm.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting