Indigo Lighting - EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60mm & 76mm Blanc mat - BASE/PRO/W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 44.5 mm
longueur - 152.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8058052172338
Réf. Sonepar
08271337558
Réf. Fournisseur
BASE/PRO/W
Marque
Indigo Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
44.5 mm
longueur:
152.5 mm
hauteur:
28.2 mm
accessoire:
Oui
RAYPRO EQUERRE DE FIXATION POUR POTEAU DIAM. 60mm & 76mm.


