Indigo Lighting - EVIA G9 8W 3000K IP44 Blanc - WA25404

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 570 lm
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 115 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373372512
Réf. Sonepar
08271337251
Réf. Fournisseur
WA25404
Marque
Indigo Lighting
flux lumineux utile:
570 lm
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
115 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
verre opalin
finition du paralume:
sans
appareillage:
non requis
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
pays de fabrication:
CHINE
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
79 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
diamètre externe:
70 mm
température de couleur réglable:
non
Quelques mots du fabricant :
Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


