Non retournable

Indigo Lighting - EVIA G9 8W 3000K IP44 Chrome - WA25403

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 570 lm

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 115 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK00

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373372529

Réf. Sonepar

08271337252

Réf. Fournisseur

WA25403

Marque

Indigo Lighting

flux lumineux utile:

570 lm

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

115 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

verre opalin

finition du paralume:

sans

appareillage:

non requis

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

pays de fabrication:

CHINE

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

79 mm

hauteur/profondeur:

200 mm

diamètre externe:

70 mm

température de couleur réglable:

non

Applique murale décorative.Diffuseur en verre opalin.Lampe LED G9 8W 3000K incluse.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting