Indigo Lighting - FILI 1 RX GU10 AUTO MAX10W PAR16 Noir mat - DO44405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 13 W
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
classe de protection - II
diamètre intégré - 102...102 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373356567
Réf. Sonepar
02714335656
Réf. Fournisseur
DO44405
Marque
Indigo Lighting
puissance du système:
13 W
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
diamètre intégré:
102...102 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
58 mm
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
sans verrine
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
sans
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
hauteur/profondeur:
118 mm
diamètre externe:
112 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
type de connexion:
borne automatique
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


