Indigo Lighting - FILO P 8W 420Lm 3000K IP56 Anthracite - OU17724

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP56
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur - 750 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - fonte
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411373329592
Réf. Sonepar
02714332959
Réf. Fournisseur
OU17724
Marque
Indigo Lighting
indice de protection (IP):
IP56
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
750 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
fonte
flux lumineux utile:
355 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec plaque de base:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
pays de fabrication:
CHINE
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
80 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
efficacité lumineuse:
44.38 lm/W
angle de faisceau:
faisceau diffus
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
diamètre:
150 mm
type de câblage:
terminaison
Un produit Indigo Lighting
Découvrez toute la gamme Indigo Lighting


