Non retournable

Indigo Lighting - FILTRE LAME DE LUMIERE - TR29537

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - verre de rechange (globe)

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411373351210

Réf. Sonepar

02714335121

Réf. Fournisseur

TR29537

Marque

Indigo Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

verre de rechange (globe)

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

diamètre:

52 mm

accessoire:

Oui

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

pays de fabrication:

CHINE

PARO 2 FILTRE LAME DE LUMIERE.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting