Non retournable

Indigo Lighting - FL03 30W 3600Lm 120° IP65 Noir - FL03BXCS

INDIGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 30 W

  • température de couleur - 3000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5055351530350

Réf. Sonepar

08271153035

Réf. Fournisseur

FL03BXCS

Marque

Indigo Lighting

puissance du système:

30 W

température de couleur:

3000...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

noir

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage mural:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

flux lumineux:

2800...3200 lm

largeur:

150 mm

hauteur/profondeur:

30 mm

longueur:

230 mm

efficacité lumineuse:

107 lm/W

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

Projecteur extérieur.3CCT: 3000K, 4000K, 6500K.Diffuseur en verre.Convient aux zônes côtières.Etrier de fixation permettant une rotation à 360° et une inclinaison à 180°.Avec 1m de câble.Driver non dimmable intégré.

Quelques mots du fabricant :

Durabilité
Conscients des enjeux écologiques et sociaux de notre époque, nous souhaitons atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU; pour un monde plus durable.
Solutions d’éclairage
Les luminaires Indigo Lighting sont appréciés pour leur excellent rapport qualité-prix-design. Nous proposons des solutions pour les secteurs tertiaire et résidentiel, avec une large gamme de produits répondant à de nombreux besoins.
Marché européen
Indigo Lighting est actif en France, Belgique, Allemagne, Suisse, Pays-Bas et Luxembourg et fournit, grâce à son réseau de distribution professionnel, des solutions d’éclairage performantes.

Un produit Indigo Lighting

Découvrez toute la gamme Indigo Lighting